Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOUCH-PANEL Electronic Assembly EA TOUCH128-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOUCH-PANEL Electronic Assembly EA TOUCH128-1
TOUCH-PANEL Electronic Assembly EA TOUCH128-1
Artikel-Nr.:
     4502-73S1680
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA TOUCH128-1
EAN/GTIN:
     4099879005489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Touch-Panel
touch panel
Touch-Panels für DOGM128.../DOGL128. Analoges Touch-Panel, selbstklebend, Anschluss über 4poliges Flexkabel für ZIF-Stecker im Raster 1,0 mm. Technische Merkmale (Typ, Pixel, Sichtfenstergröße): EA TOUCH128–1, für DOGM128...–6
Weitere Informationen:
Breite:
54.7 mm
Dicke:
1.2 mm
Höhe:
42.9 mm
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Hintergrundbeleuchtung:
ohne
Betrachtungsbereich (Breite):
51 mm
Betrachtungsbereich (Höhe):
31 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0128 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Digitalanzeige, Grafikanzeige, Grafikdisplay, Grafikmodul, Modul, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 150 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.