Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transceiver, LC, 10 Gbps, 300 m, SFP+, silber, DN-81212


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transceiver, LC, 10 Gbps, 300 m, SFP+, silber, DN-81212
Transceiver, LC, 10 Gbps, 300 m, SFP+, silber, DN-81212
Transceiver, LC, 10 Gbps, 300 m, SFP+, silber, DN-81212
Transceiver, LC, 10 Gbps, 300 m, SFP+, silber, DN-81212
Transceiver, LC, 10 Gbps, 300 m, SFP+, silber, DN-81212
Artikel-Nr.:
     4502-73F9148
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-81212
EAN/GTIN:
     4016032476948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
Medienkonverter
Abbildung kann abweichen. Transceiver-Modul, DN-81212, DIGITUS Das 10Gb/s Industrie-SFP+-Modul ermöglicht Netzwerkkonnektivität in industriellen Umgebungen. Die Reichweite von bis zu 300 m und der weite Temperaturbereich von -40 °C bis 85 °C bei einer Leistungsaufnahme von < 1 W machen das DN-81212 SFP+ zu einem zuverlässigen Transceiver in rauen Umgebungen. Features * LVPECL-kompatible Dateneingangs-/-ausgangsschnittstelle * Geringe EMI und ausgezeichneter ESD-Schutz * Laser-Sicherheitsstandard IEC-60825-konform * Kompatibel mit SFF8472
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Ausführung:
Transceiver, LC, 10 Gbps, 300 m
Farbe:
silber
Kategorie:
SFP+
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.04 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, medienkonverter, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit, LWL-Empfänger, Glasfasersteckverbinder, Lichtwellenleitersteckverbinder, Lichtwellenleiter-Steckverbindung, LWL-Steckverbinder, Optisches Transceivermodul, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL, Steckverbinder, Steckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 16,46*
€ 22,77*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 16,99*
€ 23,44*
2
€ 6,95*
ab € 18,15*
€ 24,54*
1
Frei Haus
ab € 18,49*
€ 25,46*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 20,89*
€ 28,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.