Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 5e, Lötanschluss, Leiterplattenmontage, PX0839/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 5e, Lötanschluss, Leiterplattenmontage, PX0839/
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 5e, Lötanschluss, Leiterplattenmontage, PX0839/
Artikel-Nr.:
     4502-73F1768
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0839/90
EAN/GTIN:
     4099889823509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Ethernet-Verbindungsleitungen Serie Ethernet Buccaneer Typ Bulgin PX083. Als Patchkabel Cat. 5e mit abgeschirmten RJ45-Steckern; Kabelmantel: PUR, Betriebstemperaturbereich: - 20 bis +70 °C. Ethernet-Einbaubuchsen Typ PX08. Technische Merkmale (Typ, Ausführung): PX0839/90, Leiterplattenmontage, Kontakte abgewinkelt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Buchse
Kategorie:
Cat 5e
Montage:
Leiterplattenmontage
Polbild:
8P8C
Polzahl:
8-polig
RJ-Variante:
RJ45
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.01952 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, buccaneer-steckverbinder buchse, rundsteckverbinder buccaneer, rj45 steckverbinder cat5e, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Netzwerksteckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,12*
€ 14,38*
€ 8,95*
ab € 9,86*
€ 14,41*
2 Tage
59
€ 5,95*
ab € 12,32*
€ 21,73*
2 Tage
10108
€ 14,99*
ab € 13,42*
€ 22,10*
€ 5,90*
ab € 11,34*
€ 22,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0777/UTP
ab € 11,62*
Zubehör
Bulgin
PX0870
ab € 37,72*
Zubehör
Bulgin
PX0733
ab € 1,02*
Zubehör
Bulgin
PX0834/B
ab € 16,25*
Zubehör
Bulgin
PX0835
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.