Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 5e, Lötanschluss, Leiterplattenmontage, PX0833/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 5e, Lötanschluss, Leiterplattenmontage, PX0833/
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 5e, Lötanschluss, Leiterplattenmontage, PX0833/
Artikel-Nr.:
     4502-73F1762
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0833/E
EAN/GTIN:
     4099889823486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Ethernet-Verbindungsleitungen Serie Ethernet Buccaneer Typ Bulgin PX083. Als Patchkabel Cat. 5e mit abgeschirmten RJ45-Steckern; Kabelmantel: PUR, Betriebstemperaturbereich: - 20 bis +70 °C. Ethernet-Einbaubuchsen Typ PX08. Technische Merkmale (Typ, Ausführung): PX0833/E, Frontplattenmontage mit Erdung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Buchse
Kategorie:
Cat 5e
Montage:
Leiterplattenmontage
Polbild:
8P8C
Polzahl:
8-polig
RJ-Variante:
RJ45
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.02165 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Modularstecker, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, RJ45 Steckverbinder, modularstecker rj45 cat5e, rundsteckverbinder buccaneer, rj45 adapter cat 5e, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Netzwerksteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 44,61*
€ 61,85*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 51,53*
€ 68,55*
1 Tag
127
Frei Haus
ab € 52,94*
€ 86,07*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 60,15*
€ 86,55*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0733
ab € 1,02*
Zubehör
Bulgin
PX0834/B
ab € 16,25*
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 35,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.