Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, RJ45-Stecker im Gehäuse, gerade auf RJ45-Stecker im Gehäuse, gerade,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel, RJ45-Stecker im Gehäuse, gerade auf RJ45-Stecker im Gehäuse, gerade,
Patchkabel, RJ45-Stecker im Gehäuse, gerade auf RJ45-Stecker im Gehäuse, gerade,
Artikel-Nr.:
     4502-73F1396
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NKE6S-10-WOC
EAN/GTIN:
     4099891054984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel, NKE6S-10-WOC, NEUTRIK Das vorkonfektionierte etherCON CAT6-Patchkabel ist ein geschirmtes S/FTP-Kabel mit Kabelsteckerhalterung mit robustem Metallgehäuse und Push-Pull-Verriegelungssystem. Features * Data rate up to 10 GBit/s * Shielded system - high noise immunity and EMI protection * Ready made patch cables with rugged cable carrier and unique chuck-type strain relief * Fast data transmission and high bandwidth applications * Dust and waterproof in mated condition
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
RJ45-Stecker im Gehäuse, gerade
Anschluss (2):
RJ45-Stecker im Gehäuse, gerade
Ausführung:
Patchkabel
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 27-7
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Kabel:
S/FTP
Kabellänge:
10 m
Kategorie:
Cat 6
Rasthebelschutz vorhanden:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
LI
Gewicht:
0.4132 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat6 s/ftp 10 m schwarz, patch kabel, patch-kabel sftp, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, PC-Verbindungskabel, PC-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, Ethernetkabel, Ethernetleitung, LAN Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkleitung, Ethernet-Verbindungskabel, Ethernet-Verbindungsleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.