Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED, THT, Ø 2.9 mm, grün, 574 nm, 0.38 bis 0.9 cd, 20°, L-7113CGCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED, THT, Ø 2.9 mm, grün, 574 nm, 0.38 bis 0.9 cd, 20°, L-7113CGCK
LED, THT, Ø 2.9 mm, grün, 574 nm, 0.38 bis 0.9 cd, 20°, L-7113CGCK
Artikel-Nr.:
     4502-72S7053
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-7113CGCK
EAN/GTIN:
     4099879017086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
led bedrahtet 20°
Festkörperlampe, L-7113CGCK, Kingbright Die grüne Farbquelle ist eine Leuchtdiode aus AlGaInP auf GaAs-Substrat. Es wird empfohlen, beim Umgang mit den LEDs ein Handgelenkband oder einen antielektrostatischen Handschuh zu tragen. Features * Geringer Stromverbrauch * Leitungen für allgemeine Zwecke * Zuverlässig und widerstandsfähig * Lange Lebensdauer - Solid-State-Zuverlässigkeit * RoHS-konform Anwendungen * Statusanzeige * Beleuchter * Beschilderungsanwendungen * Dekorative und unterhaltende Beleuchtung * Gewerbliche und private Architekturbeleuchtung
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
20 °
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2.5 V
Durchlassstrom:
20 mA
Durchmesser:
2.9 mm
Farbe der LED:
grün
Länge:
8.6 mm
Lichtstärke min.:
0.38 cd
Lichtstärke typ.:
0.9 cd
Linse:
klar
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Wellenlänge:
574 nm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,00*
ab € 0,0504*
€ 0,0807*
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,0614*
€ 0,0859*
100
€ 4,00*
ab € 0,0514*
€ 0,0998*
2 Tage
4797
30
Frei Haus
ab € 0,0815*
€ 0,1476*
2 Tage
63
25
€ 5,95*
ab € 0,1052*
€ 0,1791*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0859*
€ 0,1022
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0802*
€ 0,0954
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0754*
€ 0,0897
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0614*
€ 0,0731
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 85,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Donau Elektronik
5 SC
ab € 0,16*
Sonstiges
H-tronic
185027
ab € 2,89*
Sonstiges
H-tronic
184985
ab € 2,80*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52
ab € 0,25*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52-VE100
ab € 16,86*
Sonstiges
Mentor
2451.5100
ab € 0,38*
Sonstiges
Roschwege
MKSQ-20mA
ab € 2,92*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50060
ab € 0,102*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50150
ab € 0,114*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50200
ab € 0,114*
Sonstiges
Signal Construct
SMK1089
ab € 2,67*
Sonstiges
Signal Construct
SML1089
ab € 2,51*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1089
ab € 0,78*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1 089
ab € 0,87*
Sonstiges
Signal Construct
SMZ1089
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.