| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-72P4056 Herst.-Nr.: TAB62146501-020 EAN/GTIN: 4099891673390 |
| | |
|
| | |
| Sensor-Aktor Kabel, TAB62146501-020, TE Connectivity Der TAB62146501-020 bietet eine Lösung für den wachsenden Bedarf an Sensorverbindungen, die die Kommunikation in industriellen Umgebungen sicher und zuverlässig gewährleisten. Dieses Produkt findet auch außerhalb der traditionellen Industrien Anwendung, wo ein kompaktes, zuverlässiges und umweltfreundliches Verbindungssystem erforderlich ist. Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | M12-Kabelstecker, gerade | Anschluss (2): | offenes Ende | Farbe: | violett | Kabellänge: | 2 m | LED-Anzeige: | Nein | Material: | PUR | max. Spannung: | 250 V | Nennstrom: | 4 A | Polzahl: | 2-polig | Schutzart (IP): | IP67 | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i leitung 2m, as-i kabel, sensorkabel 2m |
| | |
| |