| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-72P4051 Herst.-Nr.: TAB62135501-001 EAN/GTIN: 4099891673345 |
| | |
|
| | |
| Sensor-Aktor Kabel, TAB62135501-001, TE Connectivity Der TAB62135501-001 bietet eine Lösung für den wachsenden Bedarf an Sensorverbindungen, die die Kommunikation in industriellen Umgebungen sicher und zuverlässig gewährleisten. Dieses Produkt findet auch außerhalb der traditionellen Industrien Anwendung, wo ein kompaktes, zuverlässiges und umweltfreundliches Verbindungssystem erforderlich ist. Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | M12-Kabelstecker, gerade | Anschluss (2): | offenes Ende | Farbe: | violett | Kabellänge: | 0.5 m | LED-Anzeige: | Nein | Material: | PUR | max. Spannung: | 250 V | Nennstrom: | 4 A | Polzahl: | 2-polig | Schutzart (IP): | IP67 | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, sensor-aktor kabel 0,5m, as-i kabel, sensorkabel 0,5m |
| | |
| |