Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Baugröße HB24, Aluminiumdruckguss, 3 x PG21, abgewinkelt/gerade, Schrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse, Baugröße HB24, Aluminiumdruckguss, 3 x PG21, abgewinkelt/gerade, Schrau
Gehäuse, Baugröße HB24, Aluminiumdruckguss, 3 x PG21, abgewinkelt/gerade, Schrau
Gehäuse, Baugröße HB24, Aluminiumdruckguss, 3 x PG21, abgewinkelt/gerade, Schrau
Gehäuse, Baugröße HB24, Aluminiumdruckguss, 3 x PG21, abgewinkelt/gerade, Schrau
Gehäuse, Baugröße HB24, Aluminiumdruckguss, 3 x PG21, abgewinkelt/gerade, Schrau
Gehäuse, Baugröße HB24, Aluminiumdruckguss, 3 x PG21, abgewinkelt/gerade, Schrau
Artikel-Nr.:
     4502-72P3424
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T1920240321-000
EAN/GTIN:
     4099891569037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
alugehäuse
Haube, T1920240321-000, TE Connectivity Hochbelastbarer Steckverbinder, Oberer und seitlicher Eingang , Schraubsicherung, abdichtbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haube
Gehäusegröße:
HB24
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
3 x PG21, abgewinkelt/gerade
Schutzart (IP):
IP68
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2
Frei Haus
ab € 38,38*
€ 52,57*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 33,35*
€ 53,58*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 11 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 105,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.