Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumdruckguss, PG21, abgewinkelt/gerade, Schraubver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumdruckguss, PG21, abgewinkelt/gerade, Schraubver
Gehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumdruckguss, PG21, abgewinkelt/gerade, Schraubver
Gehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumdruckguss, PG21, abgewinkelt/gerade, Schraubver
Gehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumdruckguss, PG21, abgewinkelt/gerade, Schraubver
Gehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumdruckguss, PG21, abgewinkelt/gerade, Schraubver
Gehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumdruckguss, PG21, abgewinkelt/gerade, Schraubver
Artikel-Nr.:
     4502-72P3410
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T1920100121-009
EAN/GTIN:
     4099891568900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
alugehäuse
Haube, T1920100121-009, TE Connectivity Hochbelastbare Anschlusshaube, Oberseite und Seite Eintrag, Schraubsicherung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haube
Gehäusegröße:
HB10
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
PG21, abgewinkelt/gerade
Schutzart (IP):
IP68
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,48*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.