Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Baugröße HB16, Aluminiumdruckguss, M25, abgewinkelt, Schraubverriegelun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse, Baugröße HB16, Aluminiumdruckguss, M25, abgewinkelt, Schraubverriegelun
Gehäuse, Baugröße HB16, Aluminiumdruckguss, M25, abgewinkelt, Schraubverriegelun
Gehäuse, Baugröße HB16, Aluminiumdruckguss, M25, abgewinkelt, Schraubverriegelun
Gehäuse, Baugröße HB16, Aluminiumdruckguss, M25, abgewinkelt, Schraubverriegelun
Gehäuse, Baugröße HB16, Aluminiumdruckguss, M25, abgewinkelt, Schraubverriegelun
Gehäuse, Baugröße HB16, Aluminiumdruckguss, M25, abgewinkelt, Schraubverriegelun
Artikel-Nr.:
     4502-72P3369
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T1912160125-009
EAN/GTIN:
     4099891568498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
alugehäuse
Haube, T1912160125-009, TE Connectivity Hochbelastbare Anschlusshaube, Seitliche Eintrag, Schraubsicherung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haube
Gehäusegröße:
HB16
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
M25, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP68
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,80*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 15 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.