Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Baugröße HB24, Aluminiumdruckguss, M40, abgewinkelt/gerade, Schraubverr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse, Baugröße HB24, Aluminiumdruckguss, M40, abgewinkelt/gerade, Schraubverr
Gehäuse, Baugröße HB24, Aluminiumdruckguss, M40, abgewinkelt/gerade, Schraubverr
Gehäuse, Baugröße HB24, Aluminiumdruckguss, M40, abgewinkelt/gerade, Schraubverr
Gehäuse, Baugröße HB24, Aluminiumdruckguss, M40, abgewinkelt/gerade, Schraubverr
Gehäuse, Baugröße HB24, Aluminiumdruckguss, M40, abgewinkelt/gerade, Schraubverr
Gehäuse, Baugröße HB24, Aluminiumdruckguss, M40, abgewinkelt/gerade, Schraubverr
Artikel-Nr.:
     4502-72P3267
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T1902241240-009
EAN/GTIN:
     4099891567477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
alugehäuse
Haube, T1902241240-009, TE Connectivity Hochbelastbare Anschlusshaube, Oberseite und Seite Eintrag, Schraubsicherung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haube
Gehäusegröße:
HB24
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
M40, abgewinkelt/gerade
Schutzart (IP):
IP68
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,62*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.