Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumdruckguss, PG29, abgewinkelt, ClipVerriegelung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumdruckguss, PG29, abgewinkelt, ClipVerriegelung,
Gehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumdruckguss, PG29, abgewinkelt, ClipVerriegelung,
Artikel-Nr.:
     4502-72P3039
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T1250102125-000
EAN/GTIN:
     4099891565367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
alugehäuse
Basisgehäuse, T1250102125-000, TE Connectivity Hochbelastbares Steckergehäuse, Seitliche Eintrag, Verriegelung, Verschließbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckverbindergehäuse
Gehäusegröße:
HB10
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
PG29, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
ClipVerriegelung
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
1
€ 14,99*
ab € 9,02*
€ 12,98*
Lager 4502
7
Frei Haus
ab € 9,69*
€ 14,46*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 28 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 101,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.