Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumdruckguss, PG29, abgewinkelt, ClipVerriegelung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumdruckguss, PG29, abgewinkelt, ClipVerriegelung,
Gehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumdruckguss, PG29, abgewinkelt, ClipVerriegelung,
Artikel-Nr.:
     4502-72P3009
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T1230100129-000
EAN/GTIN:
     4099891565107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
alugehäuse
Haube, T1230100129-000, TE Connectivity Hochbelastbare Anschlusshaube, Seitliche Eintrag, Verriegelungsklammer, Verschließbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haube
Gehäusegröße:
HB10
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
PG29, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
ClipVerriegelung
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.