Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumdruckguss, PG21, abgewinkelt/gerade, ClipVerrie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumdruckguss, PG21, abgewinkelt/gerade, ClipVerrie
Gehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumdruckguss, PG21, abgewinkelt/gerade, ClipVerrie
Gehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumdruckguss, PG21, abgewinkelt/gerade, ClipVerrie
Gehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumdruckguss, PG21, abgewinkelt/gerade, ClipVerrie
Gehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumdruckguss, PG21, abgewinkelt/gerade, ClipVerrie
Gehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumdruckguss, PG21, abgewinkelt/gerade, ClipVerrie
Artikel-Nr.:
     4502-72P2999
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T1220100121-000
EAN/GTIN:
     4099891565008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
alugehäuse
Haube, T1220100121-000, TE Connectivity Hochbelastbare Anschlusshaube, Oberseite und Seite Eintrag, Verriegelungsklammer, Verschließbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haube
Gehäusegröße:
HB10
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
PG21, abgewinkelt/gerade
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
ClipVerriegelung
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,06*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.