Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabeldose, abgewinkelt auf offenes Ende, 4-polig, 5 m, PU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabeldose, abgewinkelt auf offenes Ende, 4-polig, 5 m, PU
Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabeldose, abgewinkelt auf offenes Ende, 4-polig, 5 m, PU
Artikel-Nr.:
     4502-72F1650
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     27642
EAN/GTIN:
     4099891165031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Aktor-Steckverbinder M 8 mit angespritzter Leitung Typ Lumberg Automation RKMWV. Sehr gute Vibrations- und Schockfestigkeit; Leitungsfarbe: schwarz (PUR), Nennspannung/-strom: 30 V/4,0 A, Prüfspannung (60 s): 0,8 kVeff, Durchgangswiderstand: max. 5,0 mOhm, Isolationswiderstand: min. 10 GOhm, Verschmutzungsgrad: 3, Schutzart: IP 67, Material Gehäuse: TPU, Kontakte: CuZn, unternickelt und 0,8 µm vergoldet, Umgebungstemperatur: - 40 bis +90 °C, Zulassungen: UL. Winkelkupplungen mit Kabelmantel PUR und Schraubverschluss Typ RKMWV. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Länge, Leitungsquerschnitt): RKMWV 4-225/5 M, 4polig, 5,0 m, 0,34 mm²
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M8-Kabeldose, abgewinkelt
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
5 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
max. Spannung:
30 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.152 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, sensor-aktor kabel 4-polig, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 150 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.