Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 4-polig, 10 m, PUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 4-polig, 10 m, PUR
Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 4-polig, 10 m, PUR
Artikel-Nr.:
     4502-72F1611
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     43746
EAN/GTIN:
     4099891164751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Aktor-Steckverbinder M 8 mit angespritzter Leitung Typ Lumberg Automation RSMV Sehr gute Vibrations- und Schockfestigkeit; Leitungsfarbe: schwarz, Nennspannung/-strom: 30 V/4,0 A, Prüfspannung (60 s): 0,8 kVeff, Durchgangswiderstand: max. 5,0 mOhm, Isolationswiderstand: min. 10 GOhm, Verschmutzungsgrad: 3, Schutzart: IP 67, Material Gehäuse: TPU, Kontakte: CuZn, unternickelt und 0,8 µm vergoldet, Umgebungstemperatur: - 40 bis +90 °C, Zulassungen: UL. Gerade Stecker mit Kabelmantel PUR und Schraubverschluss Typ RSMV. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Länge, Leitungsquerschnitt): RSMV 4-225/10 M, 4polig, 10 m, 0,34 mm²
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M8-Kabelstecker, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
10 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
max. Spannung:
30 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.29624 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, asi-kabel 10m, as-i kabel, sensor-aktor kabel 4-polig, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,19*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 262,00*
€ 311,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 259,69*
€ 309,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 252,53*
€ 300,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 248,03*
€ 295,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 247,19*
€ 294,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.