Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 220 nF, 50 V (DC), ±10 %, SMD 0603, X7R, C1608X7R1H224K080A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 220 nF, 50 V (DC), ±10 %, SMD 0603, X7R, C1608X7R1H224K080A
Keramik-Kondensator, 220 nF, 50 V (DC), ±10 %, SMD 0603, X7R, C1608X7R1H224K080A
Artikel-Nr.:
     4502-72D0119
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     C1608X7R1H224K080AE
EAN/GTIN:
     4099879785268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramik-Kondensator, C1608X7R1H224K080AE, TDK Der keramische Mehrschicht-Chipkondensator ist ein Produkt, bei dem leitende Harzschichten in den Anschlüssen enthalten sind. Weiche Anschlüsse haben eine höhere mechanische Belastbarkeit durch die flexiblen Harzschichten, die thermische und mechanische Spannungen absorbieren. Features * Höhere mechanische Belastbarkeit wird durch flexible Harzschichten erreicht Anwendungen * Ausfallsichere Konstruktion in der Batterieleitung * Verhinderung von Rissen in der keramischen Masse durch Biegen der Platten * Verhinderung von Lötrissen durch Thermoschock * Die Menge mit einer hohen Fallwahrscheinlichkeit
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0603
Dielektrikum:
X7R
Kapazität:
220 nF
Länge:
1.6 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
50 V
Toleranz:
±10 %
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 220nf, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 50v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
€ 6,90*
ab € 0,0309*
€ 0,0468*
4000
Frei Haus
ab € 0,0404*
€ 0,0511*
1
€ 5,90*
ab € 0,0246*
€ 0,2375*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0468*
€ 0,0557
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,045*
€ 0,054
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0441*
€ 0,0525
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0393*
€ 0,0468
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0309*
€ 0,0368
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.