Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul DEM 16215 FGH-PW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul DEM 16215 FGH-PW
Modul DEM 16215 FGH-PW
Artikel-Nr.:
     4502-71S668
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 16215 FGH-PW
EAN/GTIN:
     4099879004321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD-Modul, DEM 16215 FGH-PW, Display Elektronik FSTN Transmissiver Positiv-Modus.
Weitere Informationen:
Anzeige:
16 x 2 Zeichen
Breite:
122 mm
Höhe:
44 mm
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Technologie:
FSTN
Zeichenhöhe:
9.55 mm
Hintergrundbeleuchtung:
LED
Image:
Positiv
MPU Interface:
8-Bit-MCU
IC Controller/Driver:
HD44780 kompatibel
Zeichensatz:
Englisch-Japanisch
Hintergrundfarbe:
weiß
Betrachtungsbereich (Breite):
99 mm
Betrachtungsbereich (Höhe):
99 mm
Gewicht:
0.0734 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, graphische displays, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display, LCD-Display, LCD-Module, LCD-Schriftzeilenmodul, LCD-Textdisplay, LCD-Textmodul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 18,22*
€ 27,89*
€ 5,90*
ab € 16,71*
€ 29,12*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 20,84*
€ 31,65*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.