Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OLED-PLED Display 2x16 - PM-OLED Yellow DEP 16201-Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OLED-PLED Display 2x16 - PM-OLED Yellow DEP 16201-Y
OLED-PLED Display 2x16 - PM-OLED Yellow DEP 16201-Y
Artikel-Nr.:
     4502-71S207
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEP 16201-Y
EAN/GTIN:
     4099879007285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
OLED Display
oled display
OLED-Display, Anzahl der Zeichen pro Zeile: 16, Anzahl der Zeilen: 2, Betrachtungsbereich (Breite): 66 mm, Betrachtungsbereich (Höhe): 16 mm, Modul-Breite: 80 mm, Modul-Höhe: 36 mm, Zeichehöhe: 5,55 mm, Farbe: gelb, Helligkeit: 120 cd/m², Lebensdauer: 100.000 h, Betriebstemperatur (min.): -40 °C, Betriebstemperatur (max.): 80 °C, MCU-Interface: 8-Bit-MCU, IC Conroller/Treiber: HD44780-Compatible, Zeichensatz: English-Japanese, English-European, English-Cyrillic,Modultyp: COB, Herstellernummer: DEP 16201-Y, Hersteller: Display Elektronik
Weitere Informationen:
Anzeige:
16 x 2 Zeichen
Breite:
80 mm
Dicke:
6.4 mm
Gehäusegröße:
80 x 36 x 10 mm
Höhe:
36 mm
Lebensdauer:
100,000 Stunden
Lichtstärke typ.:
120 cd
max. Temperatur:
80 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Technologie:
OLED
Zeichenhöhe:
5.55 mm
Hintergrundbeleuchtung:
OLED
MPU Interface:
8-Bit-MCU
IC Controller/Driver:
HD44780 kompatibel
Zeichensatz:
Englisch-Japanisch, Englisch-Europäisch, Englisch-Kyrillisch
Hintergrundfarbe:
gelb
Betrachtungsbereich (Breite):
66 mm
Betrachtungsbereich (Höhe):
16 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0243 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Digitalanzeige, Grafikanzeige, Grafikdisplay, Grafikmodul, OLED-Anzeige, OLED-Display, Modul, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
72
Frei Haus
ab € 21,88*
€ 25,75*
1
€ 5,90*
ab € 22,41*
€ 42,09*
6 Tage
80
1
€ 6,99*
ab € 41,93*
€ 56,31*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Stück
Mindestbestellmenge: 72 Stück ( entspricht € 1.854,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.