Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC Buchse 75 Ω, Lötanschluss, abgewinkelt, 5413558-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BNC Buchse 75 Ω, Lötanschluss, abgewinkelt, 5413558-3
BNC Buchse 75 Ω, Lötanschluss, abgewinkelt, 5413558-3
Artikel-Nr.:
     4502-71P9857
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5413558-3
EAN/GTIN:
     4099891616007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder buchse
bnc stecker
BNC Buchse, 5413558-3, AMP Der 5413558-3 bietet äußerst zuverlässige, schnell zu verbindende/trennende Koaxialverbindungen. Die Einzel- und O-Crimp-Anschlüsse dieses Produkts ermöglichen eine positive Isolationshaftung und erfordern kein Löten, was zu sehr niedrigen Gesamtkosten führt. Features * Niedriges VSWR * Anlaufgeschützte Nickeloberfläche
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bauform:
abgewinkelt
Impedanz:
75 Ω
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktmaterial:
Beryllium-Kupfer
Steckverbinder:
BNC
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bnc steckverbinder 75ohm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,83*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 35 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.