Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC Buchse 50 Ω, Lötanschluss, abgewinkelt, 413515-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BNC Buchse 50 Ω, Lötanschluss, abgewinkelt, 413515-7
BNC Buchse 50 Ω, Lötanschluss, abgewinkelt, 413515-7
Artikel-Nr.:
     4502-71P8423
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     413515-7
EAN/GTIN:
     4099891615741
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder buchse
bnc stecker
BNC Buchse, 413515-7, AMP Der 413515-7 bietet eine schnelle Möglichkeit zur Rauschunterdrückung und zur Reduzierung von Masseschleifen auf koaxialen Verbindungen. Das hochfrequente Rauschen, das durch schnelle Anstiegszeiten erzeugt wird, kann zu einer falschen Auslösung von Schaltkreisen sowie zu Emissionen führen, die abgestrahlt werden können. Masseschleifen entstehen, wenn zwei miteinander verbundene Einheiten auf unterschiedlichen Spannungspotentialen liegen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bauform:
abgewinkelt
Impedanz:
50 Ω
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Steckverbinder:
BNC
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bnc steckverbinder gewinkelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 65 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 75 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.