Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Steckverbinder, 3-2213678-4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED Steckverbinder, 3-2213678-4
LED Steckverbinder, 3-2213678-4
LED Steckverbinder, 3-2213678-4
LED Steckverbinder, 3-2213678-4
LED Steckverbinder, 3-2213678-4
LED Steckverbinder, 3-2213678-4
Artikel-Nr.:
     4502-71P7860
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-2213678-4
EAN/GTIN:
     4099891625580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array
LED Steckverbinder, 3-2213678-4, TE Connectivity Die 3-2213678-4 bietet eine zuverlässige elektrische und mechanische Verbindung für die Stromquelle, den Kühlkörper und den Reflektor einer Leuchte. Features * Schnelle und einfache Montage der COB-LEDs in der Leuchte * Schnelle und einfache Kündigung Anwendungen * Scheinwerfer * Allgemeine Beleuchtung * Einbaulampen * Beleuchtung für den Gartenbau
Weitere Informationen:
Anschluss:
Poke-In-Anschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung (DC):
60 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
1-polig
Rastermaß:
35 mm
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
3
Frei Haus
ab € 35,40005*
€ 49,61005*
1
€ 8,95*
ab € 26,58005*
€ 51,31*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 49,61005*
€ 59,03596
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,11*
€ 56,0609
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,3103*
€ 53,91926
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 43,1501*
€ 51,34862
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,0302*
€ 47,63594
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,40005*
€ 42,12606
pro Packung
1 Packung enthält 35 Stück (ab € 1,01143* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 148,83015* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.