| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1888387 Herst.-Nr.: 3-2213678-4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit = COB-LEDs der Serie DIM-TO-WARM von Bridgelux Vesta Serie = LUMAWISE Z35
Te Connectivity (TE) stellt eine LUMAWISE LED-Halterproduktverlängerung für dim-warm-COB-LEDs der Serie Bridgelux ® Vesta ® vor. Die LED-Halter LUMAWISE haben sich auf dem Markt bewährt und bieten eine zuverlässige elektrische und mechanische Verbindung für die Stromquelle, den Kühlkörper und den Reflektor einer Leuchte. In den vorhandenen einteiligen LED-Haltergehäusen der Serien Z45 und Z35 wurde Platz für zusätzliche Komponenten der Vesta COB-Produkte geschaffen. Einsteck-Drahtanschlüsse für einfachen Anschluss und Klebeband für COB-Halt bei der Montage sind Merkmale, die von den ursprünglichen LED-Haltern Z45 und Z35 übernommen werden. Ein 35-mm-Standardschrauben-Rastermaß ermöglicht die Verwendung von Standard-Kühlkörperbohrungs- und Montageverfahren, und ein 120-Grad-Optikwinkel, der in das Gehäuse des flachen Halters integriert ist, hält Lichtverlust auf ein Minimum. Die LED-Halter LUMAWISE Z45 und Z35 von TE sind mit anderen LED-Beleuchtungskomponenten von Zhaga kompatibel.Bietet eine zuverlässige, kostengünstige Lösung mit unserem einteiligen Gehäusedesign Schnelle und einfache Montage der COB-LEDs in der Leuchte Optik in der Nähe des Lichtaustrittsbereichs Schneller und einfacher Anschluss Anwendungen Punktstrahler Deckenstrahler Kettenbeleuchtung Straßenbeleuchtung Allgemeine Beleuchtung Gartenbau-Beleuchtung Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit: | COB-LEDs der Serie DIM-TO-WARM von Bridgelux Vesta | Serie: | LUMAWISE Z35 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1888387, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Array Befestigungen, TE Connectivity, 322136784, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Array Mounts |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 26,68015* | € 51,49025* | | | | | | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 1.291,50* | € 1.369,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 35 Stück (ab € 0,76229* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|