Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Litze/Draht, 2824403002


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Isolierte Litze/Draht, 2824403002
Isolierte Litze/Draht, 2824403002
Artikel-Nr.:
     4502-71P6982
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     2824403002
EAN/GTIN:
     4099891599270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze schwarz
litze
Verdrilltes Kabel, 2824403002, Raychem Die 2824403002 hat eine doppelwandige Konstruktion, die die hervorragenden physikalischen und elektrischen Eigenschaften von strahlenvernetztem Polyalken mit den ausgezeichneten mechanischen und chemischen Eigenschaften von strahlenvernetztem Polyvinylidenfluorid (PVDF) verbindet. Dieses Produkt ist hochgradig flammhemmend, schmilzt nicht, fließt nicht kalt und ist, obwohl es mechanisch sehr robust ist, mit herkömmlichen Werkzeugen leicht zu handhaben und zu installieren. Es wurde ursprünglich für die Luft- und Raumfahrt sowie für militärische Anforderungen bei Anwendungen mit hoher Dichte und komplexen Schaltkreisen entwickelt. Features * Kleine Größe * Leichtes Gewicht * Beständig gegen die meisten Chemikalien und elektrische Lichtbogenverfolgung
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVDF
Außendurchmesser:
1.85 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18
Farbe:
schwarz
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Nennspannung:
1000 V
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-65 bis 150 °C
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: litze h05v-k 1x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 21.000 Meter
Mindestbestellmenge: 42 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 42 Meter
€ 2,30*
€ 2,74
pro Meter
ab 84 Meter
€ 2,26*
€ 2,69
pro Meter
ab 210 Meter
€ 2,13*
€ 2,53
pro Meter
ab 420 Meter
€ 2,09*
€ 2,49
pro Meter
ab 21000 Meter
€ 1,79*
€ 2,13
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.