Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC Stecker 50 Ω, RG-180A, RG-195, Crimpanschluss, gerade, 2-331350-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BNC Stecker 50 Ω, RG-180A, RG-195, Crimpanschluss, gerade, 2-331350-6
BNC Stecker 50 Ω, RG-180A, RG-195, Crimpanschluss, gerade, 2-331350-6
Artikel-Nr.:
     4502-71P6642
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     2-331350-6
EAN/GTIN:
     4099891615666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc-stecker gerade 50 ohm
bnc stecker
Koaxialer Steckverbinder, 2-331350-6, AMP BNC HF-Schnittstelle, Stecker, 50 Ω, RG 195/RG 180A, Bajonett, 4 GHz Betriebsfrequenz, 1 Position, abdichtbar, Leitung und Kabel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kabelgruppe:
RG-180A, RG-195
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Steckverbinder:
BNC
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bnc-stecker 50 ohm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,70*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.