Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 15 A, 50 V (DC), 125 V (AC), Leiterpl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 15 A, 50 V (DC), 125 V (AC), Leiterpl
Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 15 A, 50 V (DC), 125 V (AC), Leiterpl
Artikel-Nr.:
     4502-71P4878
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1423673-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Schutzschalter
Stromanschluss, 2-1423673-1, Potter & Brumfield Leistungsschalter, thermisch, auslösefrei-schaltbar, rot, Arbeitsspannung 125 VAC, Arbeitsspannung 50 VDC, 15A Nennstrom, 1-polig. Features * Lässt sich in denselben Ausschnitt wie viele gängige Netzschalter einrasten. * Bietet Stromkreisschutz und Leistungsschaltung in einem einzigen Gerät.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Leiterplattenmontage
Betätiger:
Druckbetätiger
Nennspannung (AC):
125 V
Nennspannung (DC):
50 V
Nennstrom:
15 A
Polzahl:
1-polig
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.