Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4.3/10 Buchse 50 Ω, Lötanschluss, gerade, 2081977-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.3/10 Buchse 50 Ω, Lötanschluss, gerade, 2081977-1
4.3/10 Buchse 50 Ω, Lötanschluss, gerade, 2081977-1
Artikel-Nr.:
     4502-71P4591
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2081977-1
EAN/GTIN:
     4099891615390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
UHF Steckverbinder
uhf steckverbinder
Steckverbindersatz, 2081977-1, TE Connectivity Steckverbindersatz, Schnittstellendichtung, Rund, Kabel-an-Schalttafel, Buchse, Leiterplatte, rechter Winkel, silber, Schalttafelmontage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktmaterial:
Bronze
Steckverbinder:
4.3/10
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35
Frei Haus
ab € 6,14*
€ 7,79*
Lager 4502
15
Frei Haus
ab € 5,82*
€ 7,85*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 65 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 75 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 117,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.