Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TNC Stecker 50 Ω, RG-393, Crimpanschluss, gerade, 1-225550-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TNC Stecker 50 Ω, RG-393, Crimpanschluss, gerade, 1-225550-3
TNC Stecker 50 Ω, RG-393, Crimpanschluss, gerade, 1-225550-3
Artikel-Nr.:
     4502-71P1433
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-225550-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder
Koaxialer Steckverbinder, 1-225550-3, AMP TNC RF-Schnittstelle, Stecker, 50 Ω, RG 393, Gewinde,11 GHz Betriebsfrequenz, 1 Positionen, Draht & Kabel, Kabelbefestigung (frei hängend).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kabelgruppe:
RG-393
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Steckverbinder:
TNC
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,84*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.