Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TNC Stecker 50 Ω, RG-225, Crimpanschluss, gerade, 1-225550-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TNC Stecker 50 Ω, RG-225, Crimpanschluss, gerade, 1-225550-2
TNC Stecker 50 Ω, RG-225, Crimpanschluss, gerade, 1-225550-2
Artikel-Nr.:
     4502-71P1432
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-225550-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder
Koaxialer Steckverbinder, 1-225550-2, AMP TNC RF-Schnittstelle, Stecker, 50 Ω, RG 225, Gewinde,11 GHz Betriebsfrequenz, 1 Positionen, Draht & Kabel, Kabelbefestigung (frei hängend).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kabelgruppe:
RG-225
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Steckverbinder:
TNC
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,71*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 7 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.