| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-71P0473 Herst.-Nr.: 1-1423673-4 EAN/GTIN: 4099891624835 |
| | |
|
| | |
| Stromanschluss, 1-1423673-4, Potter & Brumfield Leistungsschalter, thermisch, auslösefrei-schaltbar, beleuchtet, rot, Arbeitsspannung 125 VAC, Arbeitsspannung 50 VDC, 20A Nennstrom, 1-polig. features * Kompaktes, stolperfreies Design mit Wippenbetätigung * Bietet Stromkreisschutz und Leistungsschaltung in einem einzigen Gerät. * Schnappt in denselben Ausschnitt ein Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Leiterplattenmontage | Betätiger: | Druckbetätiger | Nennspannung (AC): | 125 V | Nennspannung (DC): | 50 V | Nennstrom: | 20 A | Polzahl: | 1-polig | Ursprungsland: | US | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |