Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Teilfrontplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Teilfrontplatte
Aluminium-Teilfrontplatte
Artikel-Nr.:
     4502-71H862
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10065087
EAN/GTIN:
     4099889575569
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
aluminium frontplatte
Lieferung inkl. Befestigungmaterial, Teilfrontplatten mit Aluminium-Ziehgriff Typ Fischer TFP AG. Aus silbermatt eloxiertem Aluminium; Frontplattenhöhe: 3 HE (128,4 mm). Befestigungmaterial wid mitgeliefert. Technische Merkmale (Teilung (TE), Breite (B)): TFP AG3 12, 12 TE, B 60,7 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
60.7 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
Teilung:
12 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0642 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, fischer elektronik frontplatte, Gehäuse, Teilfrontplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.