Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Teilfrontplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Teilfrontplatte
Aluminium-Teilfrontplatte
Artikel-Nr.:
     4502-71H858
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10065081
EAN/GTIN:
     4099889575545
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
aluminium frontplatte
Lieferung inkl. Befestigungmaterial, Teilfrontplatten mit Aluminium-Ziehgriff Typ Fischer TFP AG. Aus silbermatt eloxiertem Aluminium; Frontplattenhöhe: 3 HE (128,4 mm). Befestigungmaterial wid mitgeliefert. Technische Merkmale (Teilung (TE), Breite (B)): TFP AG3 8, 8 TE, B 40,3 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
40.3 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
Teilung:
8 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0434 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, fischer elektronik frontplatte, Gehäuse, Teilfrontplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.