Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Teilfrontplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Teilfrontplatte
Aluminium-Teilfrontplatte
Artikel-Nr.:
     4502-71H850
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10065071
EAN/GTIN:
     4099889575507
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
aluminium frontplatte
Lieferung inkl. Befestigungmaterial, Teilfrontplatten mit Aluminium-Ziehgriff Typ Fischer TFP AG. Aus silbermatt eloxiertem Aluminium; Frontplattenhöhe: 3 HE (128,4 mm). Befestigungmaterial wid mitgeliefert. Technische Merkmale (Teilung (TE), Breite (B)): TFP AG3 3, 3 TE, B 14,9 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
14.9 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
Teilung:
3 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.04114 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, fischer elektronik frontplatte, Gehäuse, Teilfrontplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.