| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-71H758 Herst.-Nr.: 10065005 EAN/GTIN: 4099889575408 |
| |
|
| | |
| Lieferung ohne Montagematerial, bitte separat bestellen, Teilfrontplatte, Typ Fischer TFP 3/20. Als Teilfrontplatten aus silbermatt eloxiertem Aluminium. Das Montagematerial zur Befestigung der Frontplatte im Baugruppenträger muss gesondert bestellt werden. Ausführung mit Frontplattenhöhe 3 HE (128,4 mm). Technische Merkmale (Teilung (TE), Breite (B), Maß b1/b2): 20 TE, B 101,3, 86,4 mm, b2 entfällt Weitere Informationen: | | Ausführung: | Frontplatte | Breite: | 101.3 mm | Farbe: | silber | Material: | Aluminium-Druckguss | Teilung: | 20 TE | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0863 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,74* | € 10,37* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 7,15* | € 10,38* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,38* | € 21,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|