Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestreifen
Gewindestreifen
Artikel-Nr.:
     4502-71H618
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     34 512 011 11
EAN/GTIN:
     4099889575323
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gewindestreifen
gewindestreifen
Gewindestreifen M 2,5 und M 3 Typ 34512. Einschiebbar z. B. in die Nut der Front- und Innenquerprofile von Baugruppenträger. Streifen ab 40 TE sind im Lieferzustand leicht bogenförmig, wodurch das Herausfallen bei der Montage unterbunden wird; Material: Stahl verzinkt. Ausführung für Gewinde M 3 Typ 34512. Technische Merkmale (Typenbezeichnung, TE-Zahl, Länge des Streifens (L)): 01111, 84 TE, L 429 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindeleiste
Breite:
2 mm
Höhe:
5 mm
Länge:
429 mm
Material:
Stahl
Teilung:
84 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.02428 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Gewindeleiste, Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.