Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestreifen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindestreifen
Gewindestreifen
Artikel-Nr.:
     4502-71H602
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     34 512 001 11
EAN/GTIN:
     4099889575248
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gewindestreifen
gewindestreifen
Gewindestreifen M 2,5 und M 3 Typ 34512. Einschiebbar z. B. in die Nut der Front- und Innenquerprofile von Baugruppenträger. Streifen ab 40 TE sind im Lieferzustand leicht bogenförmig, wodurch das Herausfallen bei der Montage unterbunden wird; Material: Stahl verzinkt. Ausführung für Gewinde M 2,5 Typ 34512. Technische Merkmale (Typenbezeichnung, TE-Zahl, Länge des Streifens (L)): 00111, 10 TE, L 53,3 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindeleiste
Breite:
2 mm
Höhe:
5 mm
Länge:
53.3 mm
Material:
Stahl
Teilung:
10 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Gewindeleiste, Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 377,00*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 18,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 406,00*
€ 483,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 377,00*
€ 448,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.