Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Teilfrontplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Teilfrontplatte
Aluminium-Teilfrontplatte
Artikel-Nr.:
     4502-71H550
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     34 405 375 00
EAN/GTIN:
     4099889575200
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
aluminium frontplatte
Lieferung inkl. Leiterplattenhalter und Griffleiste, Teilfrontplatten 3 HE Typ 34 405. Aus eloxiertem Aluminium; Stärke: 3,0 mm. Die Platte wird mit dem Leiterplatten-Halter und der Griffleiste geliefert. Technische Merkmale (Typenbezeichnung, Höhe in HE und mm (H), Breite in TE und mm (B)): 34 405 375 00, 3 HE 128,5 mm, 4 TE, B 20 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
20 mm
Höhe:
128.5 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
Teilung:
4 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.03741 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Gehäuse, Teilfrontplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 150 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
97301 144 10
ab € 0,143*
Zubehör
k.A.
97 406 029 00
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.