Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 10120828


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 10120828
Buchsenleiste, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 10120828
Artikel-Nr.:
     4502-71F7414
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120828
EAN/GTIN:
     4011376708427
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste bkl
buchsenleiste
Buchsenleiste 20 polig, vergoldet, Raster 2,54mm, trennbar, für LC-Anzeigen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Brechbar:
Ja
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
20-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,21*
€ 2,74*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,44*
€ 2,75*
2 Tage
224
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,79*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,25*
€ 13,39*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.