Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack BKL Electronic Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 20 10120828


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910117667
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120828
EAN/GTIN:
     4011376708427
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste bkl
buchsenleiste
3er Pack BKL Electronic Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 20 10120828

Bauform: Buchsenleiste, gerade
Anzahl Reihen: 1
Polzahl je Reihe: 20
Polzahl Gesamt: 20
RM: 2.54 mm
Anschluss: Print
Herstellerfarbe: Schwarz
Nennspannung: 600 V
Nennstrom: 3 A
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Gehäuse-Material: PBT
Stift-Ø: 0.40 mm
Stiftlänge (Printseitig): 3.30 mm
Trennbar: Ja
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.: 10120828
Länge (Tiefe): 50.8 mm
Kategorie: Buchsenleiste (Standard)
Produkt-Art: Buchsenleiste (Standard)
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +105 °C
Buchsentiefe: 3.5 mm
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Kontakt-Widerstand: max. 20 m?
Typ: 10120828
Höhe: 5.5 mm
Industrieverpackung: Nein
Breite: 6.8 mm
Inhalt: 1 St.
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 10120828
EAN: 4011376708427
ESKA-Nummer: 503700

Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic, 10120828, 4011376708427
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,21*
€ 2,74*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,44*
€ 2,75*
2 Tage
224
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,79*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,25*
€ 13,39*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,39*
€ 15,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,98*
€ 14,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,57*
€ 13,77
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,92*
€ 12,99
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,77*
€ 12,82
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 9,25*
€ 11,01
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,08334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.