Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 6-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 794954-6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 6-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 794954-6
Buchsengehäuse, 6-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 794954-6
Buchsengehäuse, 6-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 794954-6
Buchsengehäuse, 6-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 794954-6
Buchsengehäuse, 6-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 794954-6
Buchsengehäuse, 6-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 794954-6
Artikel-Nr.:
     4502-71F5834
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     794954-6
EAN/GTIN:
     4099891010775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse 6-polig
buchsengehäuse
Kabelsteckverbinder 2- bis 24polig im Rastermaß 4,2 mm Typ TE Connectivity/AMP VAL-U-LOK. Im Rastermaß 4,2 mm, ein- und zweireihig; Gehäuse: Nylon, flammwidrig nach UL 94 V-2, Kontakte: Messing, verzinnt. Nennspannung: 600 VAC, Nennstrom: max. 9,0 A pro Leitung, Isolationswiderstand: min. 1000 MOhm. Steckkraft (pro Kontakt): 6,9 N. Zulassungen: UL, CSA. Zweireihige unbestückte Buchsengehäuse Typ...-0794954. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maß A): 0-0794954-6, 6polig, A 14,2 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
9 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6-polig
Rastermaß:
4.2 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.0014 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,652* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,35*
€ 31,3565
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,91*
€ 30,8329
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,46*
€ 26,7274
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,73*
€ 25,8587
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,57*
€ 24,4783
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,52*
€ 19,6588
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP
1586317-1
ab € 0,0613*
Zubehör
AMP
1586315-1
ab € 0,0408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.