Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, 0,2-0,8 mm², AWG 24-18, Crimpanschluss, verzinnt, 1586315-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 0,2-0,8 mm², AWG 24-18, Crimpanschluss, verzinnt, 1586315-1
Buchsenkontakt, 0,2-0,8 mm², AWG 24-18, Crimpanschluss, verzinnt, 1586315-1
Buchsenkontakt, 0,2-0,8 mm², AWG 24-18, Crimpanschluss, verzinnt, 1586315-1
Artikel-Nr.:
     4502-71F5896
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1586315-1
EAN/GTIN:
     4099889661934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt amp
buchsenkontakt
Crimp-Snap-in-Kontakte dazu Typ 0-158631. Technische Merkmale (Typ, für Drahtquerschnitt in mm², Ausführung): 0-1586315-1, Buchsenkontakt 0,32 bis 0,82 mm²
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24-18
Isolationsdurchmesser:
1,5-2,39 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckbereich:
verzinnt
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,2-0,8 mm²
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.00018 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0406*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0604*
€ 0,0719
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0589*
€ 0,0701
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0578*
€ 0,0688
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0535*
€ 0,0637
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0511*
€ 0,0608
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,0483
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP
354940-1
ab € 156,32*
Zubehör
AMP
91388-2
ab € 391,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.