Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, 0,13-0,33 mm², AWG 26-22, Crimpanschluss, verzinnt, 1586317-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 0,13-0,33 mm², AWG 26-22, Crimpanschluss, verzinnt, 1586317-1
Buchsenkontakt, 0,13-0,33 mm², AWG 26-22, Crimpanschluss, verzinnt, 1586317-1
Buchsenkontakt, 0,13-0,33 mm², AWG 26-22, Crimpanschluss, verzinnt, 1586317-1
Artikel-Nr.:
     4502-71F5892
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1586317-1
EAN/GTIN:
     4099889661910
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt amp
buchsenkontakt
Crimp-Snap-in-Kontakte dazu Typ 0-158631. Technische Merkmale (Typ, für Drahtquerschnitt in mm², Ausführung): 0-1586317-1, Buchsenkontakt 0,13 bis 0,32 mm²
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26-22
Isolationsdurchmesser:
1,19-1,75 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckbereich:
verzinnt
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,13-0,33 mm²
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,061*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0911*
€ 0,1084
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0895*
€ 0,1065
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0873*
€ 0,1039
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,0969
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,078*
€ 0,093
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,061*
€ 0,073
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP
354940-1
ab € 157,17*
Zubehör
AMP
91387-2
ab € 354,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.