Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 4-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1586026-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1586026-4
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1586026-4
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1586026-4
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1586026-4
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1586026-4
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1586026-4
Artikel-Nr.:
     4502-71F5802
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1586026-4
EAN/GTIN:
     4099891010683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
amp buchsengehäuse 4 pol
buchsengehäuse 4-polig
buchsengehäuse amp
Kabelsteckverbinder 2- bis 24polig im Rastermaß 4,2 mm Typ TE Connectivity/AMP VAL-U-LOK. Im Rastermaß 4,2 mm, ein- und zweireihig; Gehäuse: Nylon, flammwidrig nach UL 94 V-2, Kontakte: Messing, verzinnt. Nennspannung: 600 VAC, Nennstrom: max. 9,0 A pro Leitung, Isolationswiderstand: min. 1000 MOhm. Steckkraft (pro Kontakt): 6,9 N. Zulassungen: UL, CSA. Einreihige unbestückte Buchsengehäuse Typ 0-158. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maße A/B): 0-1586026-4, 4polig, A 19,8, B 18 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
600 V
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
4.2 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
BE
Gewicht:
0.00175 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,132*
  
Preis gilt ab 275.000 Stück
Mindestbestellmenge: 550 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 550 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 1100 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 2750 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 5500 Stück
€ 0,151*
€ 0,18
pro Stück
ab 275000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP
1586317-1
ab € 0,0611*
Zubehör
AMP
1586315-1
ab € 0,0407*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.