Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen/Neutral-Filter, 400 Hz, 20 A, 250/440 VAC, 3.6 W, 120 µH, Klemmleiste,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Phasen/Neutral-Filter, 400 Hz, 20 A, 250/440 VAC, 3.6 W, 120 µH, Klemmleiste,
3-Phasen/Neutral-Filter, 400 Hz, 20 A, 250/440 VAC, 3.6 W, 120 µH, Klemmleiste,
3-Phasen/Neutral-Filter, 400 Hz, 20 A, 250/440 VAC, 3.6 W, 120 µH, Klemmleiste,
Artikel-Nr.:
     4502-71D856
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN355-20-03
EAN/GTIN:
     4099889076929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
EMC filter, dreiphasig, Typ Schaffner FN 355. Universelles Vierdrahtfilter mit einstufiger Vierdraht-LC-Schaltung mit sättigungsfreien ringförmigen Induktivitäten; Features: ow Ableitstrom, Klemmen für drei Phasen, Nullleiter und Erde. Kompakte Abmessungen. Betriebsspannung: max. 3 x 440/250 VAC. Betriebsfrequenz: up to 60 Hz. Testspannung: 2000 VAC. Anschluss: 6,3 x 0,8 mm Flachstecker, Ausführung mit 20 A Schraubklemmen. Test-Logos: UL, CSA, IEC/EN 60939. Technische Merkmale (Typ, Nennstrom bei +40 °C, Ableitstrom (400 VAC/50 Hz) mA, Verlustleistung W): FN 355-20-03, 20 A, 0.29 mA, 3.4 W
Weitere Informationen:
Anschluss:
Klemmleiste
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung:
3-Phasen/Neutral-Filter
Bemessungsspannung:
250/440 VAC
Induktivität pro Leitung:
120 µH
Kapazität X|Y:
X2 100 nF, Y2 22 nF
Leistung:
3.6 W
max. Frequenz:
400 Hz
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
20 A
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.25515 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 3-Phasen, Netzfilter 3-Phasig, netzentstörfilter schaffner, netzentstörfilter, netzentstörfilter 3 phasen, Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Netzfilter, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
80
Frei Haus
ab € 61,78*
€ 67,06*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 53,91*
€ 70,40*
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 46,90*
€ 70,43*
1
€ 5,90*
ab € 49,88*
€ 72,33*
1 Tag
105
1
€ 14,99*
ab € 51,28*
€ 73,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.