Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Stufen Filter, 50 bis 400 Hz, 6 A, 250 V (DC), 250 VAC, 970 µH, Flachstecker 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Stufen Filter, 50 bis 400 Hz, 6 A, 250 V (DC), 250 VAC, 970 µH, Flachstecker 6
2-Stufen Filter, 50 bis 400 Hz, 6 A, 250 V (DC), 250 VAC, 970 µH, Flachstecker 6
Artikel-Nr.:
     4502-71D704
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2060-6-06
EAN/GTIN:
     4099889076837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Entstörfilter einphasig Typ Schaffner FN 2060. Mit einer zusätzlichen induktiven Stufe für hohe Gleich- und Gegentaktdämpfung; Ableitstrom: 0,734 mA, Betriebsspannung: 250 VAC/50 bis 60 Hz, Betriebsfrequenz: bis 400 Hz, Prüfspannung: 2000 VAC, Anschluss: lötbare Flachsteckanschlüsse 6,3 x 0,8, Prüfzeichen: UL, CSA, ENEC 14. Technische Merkmale (Typ, Nennstrom bei +40 °C, Induktivität, Kapazität Cx/Cy): FN 2060-6-06, 6,0 A, 0,97 mH, 0,22 µF/4,7 nF
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 mm
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
2-Stufen Filter
Bemessungsspannung:
250 VAC
Induktivität pro Leitung:
970 µH
Kapazität X|Y:
X2 220 nF, Y2 4,7 nF
max. Frequenz:
400 Hz
max. Temperatur:
100 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennspannung (DC):
250 V
Nennstrom:
6 A
ohmscher Widerstand:
1 MΩ
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0921 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 1-Phasig, netzentstörfilter schaffner, netzentstörfilter, emv-filter 6a, Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Netzfilter, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 19,26*
€ 21,63*
1
€ 4,00*
ab € 15,88*
€ 24,59*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 18,08*
€ 24,60*
1 Tag
202
1
€ 5,95*
ab € 15,57*
€ 24,64*
1 Tag
228
1
€ 14,99*
ab € 16,94*
€ 26,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
640903-1
ab € 0,221*
Zubehör
TE Connectivity
640905-1
ab € 0,23*
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
ab € 12,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.