Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzfilter, 60 Hz, 64 A, 3x 520/300 VAC, Klemmleiste, FN3280H-64-34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzfilter, 60 Hz, 64 A, 3x 520/300 VAC, Klemmleiste, FN3280H-64-34
Netzfilter, 60 Hz, 64 A, 3x 520/300 VAC, Klemmleiste, FN3280H-64-34
Artikel-Nr.:
     4502-71D0529
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN3280H-64-34
EAN/GTIN:
     7612774461623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
3-Phasen/Neutral-Netzfilter, FN3280H-64-34, SCHAFFNER High-End-Netzfilter für Maschinen/Geräte Features * Kompaktes, platzsparendes Design, optimiert für Industriemaschinen * Kombiniert außergewöhnliche Dämpfung mit niedrigem Ableitstrom * Erhöht auch die Störfestigkeit bei direktem Betrieb am Netzeingang Anwendungen * Hauptsächlich industrielle Ausrüstung * Maschinenpark * Werkzeugmaschinen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Klemmleiste
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung:
Netzfilter
Bemessungsspannung:
3x 520/300 VAC
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Ja
Nennstrom:
64 A
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 3-Phasen, Netzfilter 3-Phasig, netzentstörfilter schaffner, netzentstörfilter, netzentstörfilter 3 phasen, Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 381,97*
€ 435,07*
€ 5,90*
ab € 382,68*
€ 435,09*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,07*
€ 517,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,50*
€ 509,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,70*
€ 488,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,65*
€ 474,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,97*
€ 454,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.