Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Stufen Filter, 50 bis 400 Hz, 10 A, 250 V (DC), 250 VAC, 8 mH, Flachstecker 6,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Stufen Filter, 50 bis 400 Hz, 10 A, 250 V (DC), 250 VAC, 8 mH, Flachstecker 6,
1-Stufen Filter, 50 bis 400 Hz, 10 A, 250 V (DC), 250 VAC, 8 mH, Flachstecker 6,
Artikel-Nr.:
     4502-71D0070
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2030-10-06
EAN/GTIN:
     7612774463658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Einstufiger Filter, FN2030-10-06, SCHAFFNER Allzweck-AC/DC-EMI-Filter mit hoher Dämpfungsleistung. Features * Leistungsstarker Dämpfungsfilter * Hohe Differential-Mode-Dämpfung * Nennstrom von 1 bis 30 A * Optionale Versionen mit erhöhter Leistung Anwendungen * Elektrische und elektronische Geräte * Haushaltsgeräte * Medizinische Ausrüstung * Elektronische Datenverarbeitungsanlagen * Büroautomations- und Datenübertragungsgeräte * Verschiedene laute Anwendungen, die eine hohe Filterleistung erfordern
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 mm
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
1-Stufen Filter
Bemessungsspannung:
250 VAC
Induktivität pro Leitung:
8 mH
Kapazität X|Y:
X2 470 nF, Y2 4,7 nF
max. Frequenz:
400 Hz
max. Temperatur:
100 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennspannung (DC):
250 V
Nennstrom:
10 A
ohmscher Widerstand:
680 kΩ
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.216 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 1-Phasig, netzentstörfilter schaffner, netzentstörfilter, netzentstörfilter 1-phasig, Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 19,42*
€ 22,03*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 13,97*
€ 23,88*
2 Tage
50
1
€ 5,95*
ab € 15,15*
€ 23,90*
2 Tage
566
1
€ 14,99*
ab € 17,09*
€ 25,46*
1
€ 4,00*
ab € 18,71*
€ 26,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
640903-1
ab € 0,221*
Zubehör
TE Connectivity
640905-1
ab € 0,23*
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
ab € 12,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.