Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIVACON S4 Unterteilung seitlich für Traverse, &gt- 800 A, H: 400mm, 8PQ50003BA5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIVACON S4 Unterteilung seitlich für Traverse, &gt- 800 A, H: 400mm, 8PQ50003BA5
SIVACON S4 Unterteilung seitlich für Traverse, &gt- 800 A, H: 400mm, 8PQ50003BA5
Artikel-Nr.:
     4502-70P8878
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ5000-3BA50
EAN/GTIN:
     4042948180471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schaltschrank Traverse
Schaltschranktraverse
SIVACON S4 Unterteilung seitlich für Traverse, 800 A, H: 400mm .
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitliche Unterteilung
Breite:
1.5 mm
Höhe:
400 mm
Material:
Stahlblech
Tiefe:
400 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.8 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäusezubehör siemens, gehäuse, zubehör, Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 162,18*
€ 199,61*
Frei Haus
ab € 161,67*
€ 199,64*
Frei Haus
ab € 168,35*
€ 206,77*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,61*
€ 237,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,68*
€ 235,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,67*
€ 225,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,23*
€ 213,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,18*
€ 192,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.