Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIVACON S4 Unterteilung seitlich für Traverse, &gt- 800 A, H: 450mm, 8PQ50002BA6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIVACON S4 Unterteilung seitlich für Traverse, &gt- 800 A, H: 450mm, 8PQ50002BA6
SIVACON S4 Unterteilung seitlich für Traverse, &gt- 800 A, H: 450mm, 8PQ50002BA6
Artikel-Nr.:
     4502-70P8864
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ5000-2BA65
EAN/GTIN:
     4042948175774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schaltschrank Traverse
Schaltschranktraverse
SIVACON S4 Unterteilung seitlich für Traverse, 800 A, H: 450mm .
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitliche Unterteilung
Breite:
1.5 mm
Höhe:
450 mm
Material:
Stahlblech
Tiefe:
400 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.44 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäusezubehör siemens, gehäuse, zubehör, Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 55,31*
€ 71,75*
€ 5,46*
ab € 55,35*
€ 71,77*
Frei Haus
ab € 56,36*
€ 72,95*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.